Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002022 KABELSCHLAUCH, KLETT, PE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852346
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Länge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.28 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 1m, kabelschlauch, multicomp kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PP002022, 2852346, 285-2346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.