Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002016 KABELSCHLAUCH SELBSTSCHLIESSEND PE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852340
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 1m
kabelschlauch
Länge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.28 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Selbstschließender Kabelbündelschlauch
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PP002016, 2852340, 285-2340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.