Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001906 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, 26MM, ROT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852246
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Länge - metrisch: 5 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 16.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 26 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Rot
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.49 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001906, 2852246, 285-2246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.