Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVLCMB1-AIO210W DEMOBOARD, 12 V-210 MIT ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851977
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLCMB1-AIO210W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Adapter
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard STCMB1
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STCMB1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVLCMB1-AIO210W, 2851977, 285-1977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 303,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 303,65*
    € 361,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 303,14*
    € 360,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,48*
    € 319,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,69*
    € 309,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 247,33*
    € 294,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    25SEPF330M
    € 1,06*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STCMB1
    € 2,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.