Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS882IYST KOMPARATOR NANOPOWER 2FACH MINI SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851919
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS882IYST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Nanopower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 8.3 µs
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: Mini-SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.1V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: Mini SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 8.3 µs
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS882IYST, 2851919, 285-1919
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,828*
    € 2,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,10*
    € 2,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.