Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSZ182IYDT OP-VERSTÄRK AEC-Q100 3MHZ 4.7V/US SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851917
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSZ182IYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: TSZ181, TSZ182
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 4.7 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3.5 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.2V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 4.7 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 30 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSZ182IYDT, 2851917, 285-1917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,709*
    € 2,37*
    € 6,90*
    ab € 1,32*
    € 2,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.