Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY AV2520E512Q04 DRUCKTASTER VANDALENS. DPST 3A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851864
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AV2520E512Q04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
te connectivity drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: AV25
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 25 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Gelb
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, AV2520E512Q04, 2851864, 285-1864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.