Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AV1910EA12T5Q04 DRUCKTASTER VANDALENS. SPST 3A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851809
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AV1910EA12T5Q04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: AV19
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Grün, Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.