Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY89832UMG-TR FANOUT-PUFFER/UMSETZER, 2.5GHZ, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851692
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89832UMG-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 2.625 V
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer, Umsetzer
  • Frequenz: 2.5 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.