Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9808T-E/MS TEMPERATURSENSOR, AEC-Q100, 1°C, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851677
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9808T-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 12 Bit
  • Genauigkeit: ± 0.5°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, MICROCHIP, MCP9808T-E/MS, 2851677, 285-1677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,25*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.