Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25LC1024T-I/SM EEPROM, 1MBIT, SPI, 20MHZ, SOIJ-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851645
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC1024T-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 1Mbit SPI Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC1024T-I/SM, 2851645, 285-1645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,69*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.