Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2104YML-TR DC/DC-REGLER, SYNC BUCK, 600KHZ, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851606
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2104YML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 75 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 85 %
  • Schaltfrequenz: 600 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Konstantfrequenz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.