Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2954-08YM-TR LDO-FESTSP.REGLER 5V 0.25A SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851569
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2954-08YM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Produktpalette: 5V 250mA LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 250mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 5V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 375mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.