Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2877-AYFT-TR DC/DC-WANDLER, SYNC BOOST, 2MHZ, FTQFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851072
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2877-AYFT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 2.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: UQFN
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: UQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 95 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC2877-AYFT-TR, 2851072, 285-1072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,543*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,543*
    € 1,83617
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,453*
    € 1,72907
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.