Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L471QEI7 MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, UFBGA-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851023
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L471QEI7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 109 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L471QEI7, 2851023, 285-1023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.253,46*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-USB002
    € 80,54*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-OUT02A1
    € 32,31*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IHM17M1
    € 21,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.