Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L072CZY6DTR MCU, ARM CORTEX-M0+, 32MHZ, WLCSP-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851013
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L072CZY6DTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M0+ Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 49 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 192 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L072CZY6DTR, 2851013, 285-1013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Segger
    8.08.00
    € 542,96*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-IHM03
    € 86,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.