Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S32V-SONYCAM KAMERA MIT SENSOR VISION & SENSOR FUSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850290
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S32V-SONYCAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationsboard SBC-S32V234
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: MIPI-basierte Kamera mit Sony IMX224-Sensor
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: IMX224
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Vision Sensor, vision sensor, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, S32V-SONYCAM, 2850290, 285-0290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 254,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 254,32*
    € 302,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 252,47*
    € 300,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,63*
    € 266,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 213,87*
    € 254,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,93*
    € 241,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.