Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFB2410TFF/250 SICHERUNG, SMD, 0.25A, FLINK, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850045
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFB2410TFF/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCCFB2410TFF/250, 2850045, 285-0045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0966*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2872*
    € 0,34177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2288*
    € 0,27227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1683*
    € 0,20028
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.