Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
4000 CMOS
>
Artikel
STMICROELECTRONICS M95512-WDW6TP EEPROM, 512KBIT, SPI, 16MHZ, TSSOP-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2849984
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
M95512-WDW6TP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Produktpalette:
512Kbit SPI Serial EEPROM
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Schnittstellen:
SPI
Speicherdichte:
512 Kbit
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Speicherkonfiguration:
64K x 8 Bit
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Taktfrequenz, max.:
16 MHz
Versorgungsspannung, min.:
2.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Speicherbausteine
>
Eeprom
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
ICs
,
Speicherbausteine
,
STMICROELECTRONICS
,
M95512-WDW6TP
,
2849984
,
284-9984
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,546*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STMICROELECTRONICS M95512-DWDW4TP/K EEPROM, 512KB, -40 BIS 145°C
ST Microelectronics
M95512-DWDW4TP/K
€ 2,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.