Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24C02-DRMF3TG/K EEPROM, AEC-Q100, 2KBIT, I2C, 1MHZ, MLP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849952
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C02-DRMF3TG/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MLP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24C02-DRMF3TG/K, 2849952, 284-9952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,656*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.