Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24512-WDW6TP EEPROM, 512KBIT, I2C, 1MHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849949
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512-WDW6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Produktpalette: 512Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 512 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24512-WDW6TP, 2849949, 284-9949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,325*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.