Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST485EXDR RS422/RS485-TRANSCEIVER, 5MBPS, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849909
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST485EXDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kommunikationsmodus: Halbduplex
  • Anzahl der Nodes: 256
  • Übertragungsrate, max.: 5 Mbps
  • Anzahl der Transmitter: 1
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ausfallsicher: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • IC-Typ: RS422- / RS485-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST485EXDR, 2849909, 284-9909
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,89*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 2,10*
    Lager 139
    1682
    1
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 4,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,8314
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.