Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST3222EBTR RS232-TRANSCEIVER, 250KBPS, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849904
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3222EBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST3222EBTR, 2849904, 284-9904
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,12*
    Lager 139
    373
    1
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 2,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,11*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.