Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST1480ACDR RS422/RS485-TRANSCEIVER, 15MBPS, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849898
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1480ACDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: Halbduplex
  • Anzahl der Nodes: 64
  • Übertragungsrate, max.: 15 Mbps
  • Anzahl der Transmitter: 1
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: Offen, Kurzschluss
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS422- / RS485-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST1480ACDR, 2849898, 284-9898
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,85*
    € 2,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,37*
    € 3,56*
    Lager 139
    12113
    1
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 4,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.