Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M48T35Y-70MH1F RESERVED FOR SCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849895
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T35Y-70MH1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Takt-IC: Kalender, Uhr
  • Datumsformat: JJ-MM-TT-tt
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Schnittstelle: Parallel
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, real-time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, STMICROELECTRONICS, M48T35Y-70MH1F, 2849895, 284-9895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    936
    Frei Haus
    ab € 20,27*
    € 24,96*
    Lager 139
    2356
    1
    € 14,99*
    ab € 14,63*
    € 28,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,21*
    € 31,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.