Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS3702IPT TSSOP 8 BODY 4/DUAL CMOS VOLT COMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849882
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3702IPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Komparatoren
Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Micropower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 2.2 µs
  • Komparatorausgang: CMOS, Gegentakt
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 16V, ± 1.35V bis ± 8V
  • Bauform - Komparator: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 2.2 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, Gegentakt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STMICROELECTRONICS, TS3702IPT, 2849882, 284-9882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,895*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.