Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL084ACDT OP-VERSTÄRKER, 4MHZ, 16V/US, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849877
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL084ACDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 16 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 6V bis 36V
  • Anstiegsrate: 16 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 20 pA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TL084ACDT, 2849877, 284-9877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,466*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,466*
    € 1,74454
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.