Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM393ST TSSOP8 BODY3.00 PITCH0.65/DUALBIPVOLCOMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849862
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM393ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 300 ns
  • Komparatorausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: Mini-SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V, ± 1V bis ± 18V
  • Bauform - Komparator: Mini SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 300 ns
  • IC-Ausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM393ST, 2849862, 284-9862
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0843*
    € 0,4658*
    Lager 139
    2010
    5
    € 14,99*
    ab € 0,226*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.