Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24LR04E-RMC6T/2 EEPROM, 4KBIT, I2C, 400KHZ, UFDFPN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849838
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24LR04E-RMC6T/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Frequenz, max.: 13.567 MHz
  • Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Frequenz, min.: 13.553 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Stromverbrauch: -
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: UFDFPN-EP
  • Programmierbarer Speicher: 4kbit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, RFID, STMICROELECTRONICS, M24LR04E-RMC6T/2, 2849838, 284-9838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.