Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BLUENRG-MSQTR BLUETOOTH-MODUL, 2.4-2.4835GHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849837
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-MSQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 14.5 mA
  • Übertragungsstrom: 28.8 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Kfz-Produkte, Medizinprodukte für Verbraucher, Fitness, Sicherheit/Näherung, Uhren, Wellness &, Sport
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 8 dBm
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -88 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: GFSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.