Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VN7004CLHTR OCTAPAK/PWR SWITCH N-CHAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849830
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN7004CLHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: OCTAPAK
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.004 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: Octapak
  • Strombegrenzung: 135 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,06*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EV-VN7004CLH
    € 6,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.