Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS431BILT SPANN.REFER SHUNT-EINST. 1.24V-6V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849821
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS431BILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung, max.: 6 V
  • Referenzspannung: 1.24V bis 6V
  • Referenzspannung, min.: 1.24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.5 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, STMICROELECTRONICS, TS431BILT, 2849821, 284-9821
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2623
    5
    € 14,99*
    ab € 0,226*
    € 0,655*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.