Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL1431IDT SPANN.REFER SHUNT-EINST. 2.5V-36V SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849817
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL1431IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.4 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • Temperaturkoeffizient: ± 22ppm/°C
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.5V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, STMICROELECTRONICS, TL1431IDT, 2849817, 284-9817
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,208*
    € 0,674*
    Lager 139
    3744
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 1,574*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.