Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST8R00WPUR VFDFPN 4X4X1.0 8L /STEP UP FOR BLU RAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849799
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST8R00WPUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 12 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.7 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 6 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,62*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.