Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LD39200DPUR LDO-REGLER, EINST., 1.5V, 0.3A, TSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849786
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD39200DPUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: Adj 2A LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: 750 mV
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.25 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 135mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, LD39200DPUR, 2849786, 284-9786
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,16*
    Lager 139
    13625
    1
    € 14,99*
    ab € 0,433*
    € 1,268*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.