Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LD2980CM33TR LDO-FESTSP.REGLER, 3.3V, 0.5A, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849779
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD2980CM33TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: 3.3V 50mA LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 50mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 120mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, LD2980CM33TR, 2849779, 284-9779
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,175*
    € 0,604*
    Lager 139
    9450
    1
    € 14,99*
    ab € 0,281*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.