Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6924D013TR QFN 16/BATTERY CHARGER SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849712
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6924D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen, Li-Polymer
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFPN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ladestrom: 1.045 A
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 12 V
  • Ladespannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, STMICROELECTRONICS, L6924D013TR, 2849712, 284-9712
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,15*
    Lager 139
    5006
    1
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 2,67*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,14*
    € 2,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.