Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDX8-221C GEHÄUSE, MEHRZWECK, PC, GRAU/TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845604
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDX8-221C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: X8
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 110 mm
  • Außentiefe - metrisch: 260 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Für hohe Beanspruchung
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 4.33 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.24 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CAMDENBOSS, CHDX8-221C, 2845604, 284-5604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 42,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,15*
    € 44,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDA201V
    € 8,779*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDA202V
    € 12,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.