Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC08DR2G AND-GATTER, 4FACH, 2 EINGÄNGE, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845046
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC08DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AC08
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ac logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74AC08DR2G, 2845046, 284-5046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,572*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.