Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74LCX574DTR2G D-FLIPFLOP, 8FACH, 8.5NS, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845035
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX574DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LCX574
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74574
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 150 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Ausbreitungsverzögerung: 8.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74LCX574DTR2G, 2845035, 284-5035
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,36*
    € 1,014*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.