Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74LCX125DR2G PUFFER NICHT INVERTIEREND 4FACH SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845009
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX125DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LCX125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74125
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74LCX125DR2G, 2845009, 284-5009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,766*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.