Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC541DTR2G PUFFER/LEITUNGSTREIBER, 8FACH, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845003
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC541DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC541
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74541
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, 74ac logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74AC541DTR2G, 2845003, 284-5003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,124*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.