Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC SEMICONDUCTOR NRF52810-QCAA-R7 BLUETOOTH, SOC, 2MBPS, 2.5GHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842313
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF52810-QCAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.36 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 11.2 mA
  • Übertragungsstrom: 15.4 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Computer-Peripherie &, I/O-Geräte, CE-Fernsteuerung, N/W-Prozessor, Gesundheit/Medizin, Beleuchtung
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Ausgangsleistung (dBm): 4 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -89 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: FSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    312
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 3,04*
    € 6,90*
    ab € 1,71*
    € 4,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nordic Semiconductor
    nRF52810-QCAA-T
    € 3,09*
    Ähnlich
    Nordic Semiconductor
    NRF52810-QCAA-R
    € 2,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.