Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCBE2-D253U7 DOL-MOTORSTARTER, 1 PHASE, 11KW, 240VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2842246
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCBE2-D253U7
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Nennleistung:
11 kW
Produktpalette:
MCBE2
Versorgungsspannung, max.:
240 VAC
IP- / NEMA-Schutzart:
IP54
Motorstarter:
Direct-on-Line (DOL)-Starter
Nennstrom:
25 A
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
Anzahl der Phasen:
Eine Phase
Anzahl der Pole:
-
Versorgungsspannung, min.:
-
RoHS konform: Ja
... >
Bewegungssteuerung & Robotik
>
Motoren & Motorsteuerungen
>
Motoranlasser / Motorstarter
Weitere Suchbegriffe:
Automatisierung
,
Bewegungssteuerung
,
Motoranlasser
,
Motoren
,
Motorsteuerungen
,
Prozesssteuerung
,
Robotik
,
MULTICOMP PRO
,
MCBE2-D253U7
,
2842246
,
284-2246
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D09306 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 1-1.6A
Multicomp
MCTR2-D09306
€ 48,92*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D09307 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 1.6-2.5A
Multicomp
MCTR2-D09307
€ 49,75*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D09308 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 2.5-4A
Multicomp
MCTR2-D09308
€ 49,05*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D09310 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 4-6A
Multicomp
MCTR2-D09310
€ 48,95*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D09312 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 5.5-8A
Multicomp
MCTR2-D09312
€ 48,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D09314 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 7-10A
Multicomp
MCTR2-D09314
€ 48,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D12316 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 9-13A
Multicomp
MCTR2-D12316
€ 49,90*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D18321 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 12-18A
Multicomp
MCTR2-D18321
€ 47,10*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCTR2-D25322 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 17-25A
Multicomp
MCTR2-D25322
€ 50,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.