Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 536212006 RUNDBUCHSE, 6POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842073
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     536212006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JAEGER, 536212006, 2842073, 284-2073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 204,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,89*
    € 386,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 308,83*
    € 367,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,22*
    € 287,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,28*
    € 274,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 225,67*
    € 268,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 221,07*
    € 263,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 216,47*
    € 257,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,92*
    € 243,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.