Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 536206006 RUNDBUCHSE, 6POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842070
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     536206006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JAEGER, 536206006, 2842070, 284-2070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,70*
    € 198,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,88*
    € 193,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,66*
    € 156,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,48*
    € 149,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 124,28*
    € 147,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,79*
    € 144,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 119,32*
    € 141,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,31*
    € 125,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.