Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBR-4593-M0 USB-BUCHSE 3.0 TYP A ABGEDICHTET 2PORTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839593
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBR-4593-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 3.0
  • Anzahl der Positionen: 9 Positionen
  • Produktpalette: MUSBR
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBR-4593-M0, 2839593, 283-9593
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 15,91*
    € 21,14*
    Lager 139
    65
    1
    € 14,99*
    ab € 15,22*
    € 26,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.