Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYPD2122-24LQXIT PD-CONTROLLER USB TYP C, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836836
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYPD2122-24LQXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-C- und PD-Controller
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.