Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS PH90 PH/TEMPERATURMESSER WASSERDICHT, 0-14PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836736
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PH90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • pH-Messbereiche: 0pH bis 14pH
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Abtastzeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Auflösung (± pH): 0.01
  • Genauigkeit (± pH): 0.01
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, pH-Wert-Messung, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, EXTECH INSTRUMENTS, PH90, 2836736, 283-6736
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 77,55*
    € 96,67*
    € 4,00*
    ab € 74,90*
    € 96,67*
    € 6,90*
    ab € 86,05*
    € 106,12*
    Frei Haus
    ab € 86,69*
    € 106,83*
    € 3,50*
    ab € 99,22*
    € 121,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,67*
    € 115,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,09*
    € 113,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,72*
    € 107,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,74*
    € 105,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,55*
    € 92,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Extech
    PH95
    ab € 40,97*
    Zubehör
    Extech
    PH10-P
    ab € 30,79*
    Zubehör
    Extech
    PH4-P
    ab € 25,51*
    Zubehör
    Extech
    PH7-P
    ab € 33,46*
    Zubehör
    Extech
    PH103
    ab € 41,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.