Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ16CA TVS-DIODE, 400W, 16V, BIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836233
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ16CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 16 V
  • Klemmspannung, max.: 26 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 17.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 19.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ16CA, 2836233, 283-6233
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,45*
    Lager 139
    68806
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0945*
    € 0,6482*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6482*
    € 0,77136
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4909*
    € 0,58417
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2638*
    € 0,31392
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2319*
    € 0,27596
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2013*
    € 0,23955
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1395*
    € 0,16601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,241* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    SMAJ16CA-13-F
    ab € 0,0775*
    Ähnlich
    Vishay
    SMAJ16CA-E3/61
    ab € 0,0878*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.